Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH5265703
Cod. Produttore
5265703
Cod. EAN
3800235265703

Informazioni di prodotto

Shelly Plus 0-10V Dimmer

Documentazione tecnica

Il dimmer Shelly Plus 0-10V è un dispositivo avanzato per il controllo dell'illuminazione elettrica, progettato per gestire carichi con precisione e affidabilità. Grazie alla compatibilità con il controllo tramite app Bluetooth, consente una regolazione semplice e intuitiva dell'intensità luminosa, ottimizzando il comfort ambientale. Questo dimmer è ideale per installazioni elettriche moderne, offrendo una soluzione efficiente per il comando di luci a bassa tensione con ingresso stazione secondaria. La tecnologia integrata assicura un funzionamento stabile e una regolazione fluida senza interruzioni, migliorando l'efficienza energetica degli impianti di illuminazione. Descrizione del produttore: Il dimmer Shelly Plus 0-10V è un dispositivo avanzato progettato per il controllo preciso dell’illuminazione elettrica. Ideale per regolare l’intensità luminosa di lampade compatibili con il segnale 0-10V, consente di creare ambienti personalizzati e risparmiare energia. La tecnologia integrata garantisce un funzionamento affidabile e una facile integrazione negli impianti elettrici esistenti, offrendo una soluzione versatile per la gestione dell’illuminazione in ambito residenziale e professionale.

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

tipo di comando

Altro

colore

Bianco

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

assorbimento di potenza

1,5 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

memoria dei valori di luminosità

ingresso stazione secondaria

utilizzabile con segnalatore di movimento

utilizzabile con tasto radio

utilizzabile con segnalatore di presenza

utilizzabile con tasto

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

42 mm

altezza dell'apparecchio

37 mm

profondità dell'apparecchio

17 mm

Supporto disponibile IFTTT

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Controllo App tramite Bluetooth

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Min. luminosità regolabile

frequenza

50 ... 60 Hz

tensione nominale

110 ... 240 V

sezione del filo

0,22 ... 1,5 mm²

Produttore

Dimmer Shelly Plus 0-10V controllo preciso illuminazione risparmio energetico ambienti residenziali e professionali