Prodotti /

Cod. Rexel
SH8072292
Cod. Produttore
8072292
Cod. EAN
3800238072292

Informazioni di prodotto

Presa intelligente WiFi
Shelly Plug S Gen3 è una presa intelligente compatta e versatile, progettata per il controllo remoto dei dispositivi elettrici. Il modello bianco si integra facilmente in qualsiasi ambiente domestico o lavorativo, offrendo funzionalità avanzate di automazione e monitoraggio dei consumi. Grazie alla tecnologia di terza generazione, garantisce una connessione stabile e sicura, permettendo di gestire l'accensione e lo spegnimento degli apparecchi tramite smartphone o assistenti vocali. Ideale per migliorare l'efficienza energetica e aumentare il comfort quotidiano. Descrizione del produttore: Shelly Plug S Gen3 è una presa intelligente compatta con numerose funzionalità integrate, che semplifica l'intelligenza di lampade da terra ed elettrodomestici. Il dispositivo è dotato di un relè da 12 A con misuratore di potenza integrato, che consente di monitorare i consumi e di disattivare automaticamente l'alimentazione in standby non necessaria. Grazie alla programmazione integrata e al controllo dell'alba/tramonto, è anche possibile automatizzare tutti i dispositivi.. . Shelly Plug S Gen3 è facilmente configurabile e controllabile tramite l'app Shelly Smart Control o il sistema Smart Home preferito. I dispositivi Shelly funzionano al 100% in locale e richiedono solo una rete locale per funzionare. Shelly può essere utilizzata da sola nell'app Shelly Smart Control o con oltre 200 sistemi partner come Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung SmartThings, Athom Homey e molti altri.. . Shelly Plus Plug S è progettata per essere utilizzata nelle prese di corrente esistenti dell'edificio, consentendo il controllo intelligente di dispositivi non intelligenti come le lampade da terra. Può anche essere utilizzata per eliminare il consumo energetico in standby di TV, PlayStation e dispositivi simili, o per aumentare sicurezza spegnendo automaticamente il ferro da stiro dopo pochi minuti. Se si desidera utilizzare il dispositivo solo per monitorare il consumo energetico di elettrodomestici o simili, è anche possibile impostare un codice PIN su Shelly Plug S per evitare spegnimenti accidentali tramite l'app. Shelly Plug S è dotato di un potente anello LED sulla parte anteriore, che può visualizzare il consumo energetico attuale alternando i colori verde, giallo e rosso. La luce può anche essere spenta o utilizzata come luce notturna quando voi o i bambini vi svegliate di notte.. . Shelly Plug S può connettersi a Internet o alla rete locale tramite Wi-Fi a 2,4 GHz. Inoltre, il dispositivo è dotato di Bluetooth integrato come il resto dei dispositivi Pro, Plus e Gen3, quindi può essere utilizzato anche come gateway per i dispositivi Bluetooth Shelly. Shelly Plug S funziona localmente senza connessione a Shelly Cloud, ma si consiglia di attivarla per una facile archiviazione dei dati e una maggiore funzionalità. Il dispositivo può anche comunicare tramite MQTT, HTTP e WebSocket.. . Il dispositivo è dotato di hardware di terza generazione, che include la potente CPU ESP-Shelly-C38F con Flash da 8 MB. Questo rende Shelly Plug S Gen3 a prova di futuro e consente funzioni di scripting e dispositivi virtuali per funzionalità avanzate e personalizzate.