Prodotti /

Cod. Rexel
SH8072346
Cod. Produttore
8072346
Cod. EAN
3800238072346

Informazioni di prodotto

Presa intelligente WiFi 16A con misurazione della potenza, senza relè
Shelly Plug PM Gen3 White è una presa intelligente progettata per il controllo e la gestione efficiente dei dispositivi elettrici. Grazie alla sua tecnologia avanzata, consente di monitorare il consumo energetico in tempo reale e di gestire l'alimentazione da remoto tramite applicazioni dedicate. Il design compatto e il colore bianco si integrano facilmente in qualsiasi ambiente domestico o professionale. Questo dispositivo è ideale per ottimizzare l'uso dell'energia, migliorare la sicurezza e aumentare il comfort quotidiano. Descrizione del produttore: Shelly Plug PM Gen3 è una presa intelligente compatta con monitoraggio energetico preciso, senza relè integrato. È progettata per elettrodomestici in cui l'alimentazione non deve mai essere interrotta, come frigoriferi, congelatori, server e apparecchiature di rete. Il dispositivo misura fino a 16 A / 3680 W (non consigliato come carico continuo) con una precisione del 95%.. . Shelly Plug PM si collega direttamente a qualsiasi presa standard e fornisce un monitoraggio energetico continuo e intelligente. L'anello LED integrato indica il consumo in tempo reale utilizzando i colori verde, giallo e rosso. Il LED può essere disattivato o utilizzato come luce notturna.. . Il dispositivo è configurato tramite l'app Shelly Smart Control o integrato in qualsiasi piattaforma smart home preferita. Tutti i dispositivi Shelly funzionano completamente in locale sulla tua rete. Shelly supporta oltre 200 ecosistemi, tra cui Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung SmartThings e Athom Homey.. . Connettività. Il dispositivo si connette tramite Wi-Fi a 2,4 GHz e include Bluetooth, che funge anche da gateway per i dispositivi Shelly BLU. Il plug-in funziona localmente senza dipendere dal cloud, ma Shelly Cloud può essere abilitato per il backup e per funzionalità estese. Supporta MQTT, HTTP e WebSocket.