Prodotti /

Cod. Rexel
SH8072728
Cod. Produttore
8072728
Cod. EAN
3800238072728

Informazioni di prodotto

Presa intelligente WiFi 16A con misurazione della potenza, senza relè
Shelly Plug PM Gen3 Black è una presa intelligente compatta e funzionale, progettata per il controllo e la gestione dei consumi elettrici domestici. Dotata di tecnologia avanzata, consente di monitorare in tempo reale l’energia utilizzata, ottimizzando l’efficienza energetica. Il design nero elegante si integra facilmente in qualsiasi ambiente, garantendo praticità e sicurezza. Ideale per la domotica, supporta il controllo remoto tramite app, rendendo semplice l’accensione e lo spegnimento degli apparecchi collegati. Questo dispositivo unisce innovazione e affidabilità per una gestione intelligente dell’energia elettrica. Descrizione del produttore: Shelly Plug PM Gen3 è una presa intelligente compatta con monitoraggio energetico preciso, senza relè integrato. È progettata per elettrodomestici in cui l'alimentazione non deve mai essere interrotta, come frigoriferi, congelatori, server e apparecchiature di rete. Il dispositivo misura fino a 16 A / 3680 W (non consigliato come carico continuo) con una precisione del 95%.. . Shelly Plug PM si collega direttamente a qualsiasi presa standard e fornisce un monitoraggio energetico continuo e intelligente. L'anello LED integrato indica il consumo in tempo reale utilizzando i colori verde, giallo e rosso. Il LED può essere disattivato o utilizzato come luce notturna.. . Il dispositivo è configurato tramite l'app Shelly Smart Control o integrato in qualsiasi piattaforma smart home preferita. Tutti i dispositivi Shelly funzionano completamente in locale sulla tua rete. Shelly supporta oltre 200 ecosistemi, tra cui Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung SmartThings e Athom Homey.. . Connettività. Il dispositivo si connette tramite Wi-Fi a 2,4 GHz e include Bluetooth, che funge anche da gateway per i dispositivi Shelly BLU. Il plug-in funziona localmente senza dipendere dal cloud, ma Shelly Cloud può essere abilitato per il backup e per funzionalità estese. Supporta MQTT, HTTP e WebSocket.