Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH5262283
Cod. Produttore
5262283
Cod. EAN
3800235262283

Informazioni di prodotto

Shelly Gas LPG
Descrizione del produttore: Shelly Gas LPG è un dispositivo elettrico progettato per il monitoraggio e la gestione del gas GPL in ambienti domestici o industriali. Grazie alla sua tecnologia avanzata, garantisce un controllo preciso e affidabile della presenza di gas, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza energetica. Il prodotto si integra facilmente negli impianti elettrici esistenti, offrendo una soluzione compatta e funzionale per la rilevazione del gas GPL. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità assicurano durata e resistenza nel tempo. Shelly Gas LPG rappresenta un elemento essenziale per chi cerca un sistema di monitoraggio gas efficiente e sicuro.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

89,5 mm

alimentazione elettrica

Alimentazione elettrica

lunghezza

89,5 mm

altezza/profondità

38 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

Protocollo di supporto per TCP/IP

tipo di segnalazione

Acustico

Tipo di tensione d'esercizio

AC

stand-alone

grado di protezione (IP)

IP20

collegabile in rete tramite radio (standard)

rileva altri tipi di gas

collegabile in rete tramite radio (opzionale)

Supporto disponibile IFTTT

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Comunicazione tramite wireless

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

110 ... 230 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

110 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

110 ... 230 V

Produttore

Rilevatore gas GPL Shelly Gas LPG controllo sicurezza ambienti domestici industriali