Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH5262276
Cod. Produttore
5262276
Cod. EAN
3800235262276

Informazioni di prodotto

Shelly Gas CNG
Descrizione del produttore: Shelly Gas CNG è un dispositivo innovativo dedicato alla gestione e al controllo del gas naturale compresso. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità, si integra facilmente negli impianti elettrici per il monitoraggio preciso del flusso di gas. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, offrendo un funzionamento efficiente e continuo. Ideale per applicazioni industriali e domestiche, questo prodotto rappresenta una soluzione avanzata per il controllo intelligente del gas CNG, contribuendo a ottimizzare i consumi e migliorare la sicurezza degli impianti.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

89,5 mm

alimentazione elettrica

Alimentazione elettrica

lunghezza

89,5 mm

altezza/profondità

38 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

Protocollo di supporto per TCP/IP

tipo di segnalazione

Acustico

Tipo di tensione d'esercizio

AC

stand-alone

grado di protezione (IP)

IP20

collegabile in rete tramite radio (standard)

rileva il metano

collegabile in rete tramite radio (opzionale)

Supporto disponibile IFTTT

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Comunicazione tramite wireless

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

110 ... 230 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

110 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

110 ... 230 V

Produttore

Shelly Gas CNG dispositivo controllo sicurezza gas naturale compresso per impianti industriali e domestici