Prodotti /

Shelly | Dispositivi Smart Home e Domotica – Acquista Online su Rexel
Cod. Rexel
SH8071714
Cod. Produttore
8071714
Cod. EAN
3800238071714

Informazioni di prodotto

Sensore di perdite WiFi e Zigbee
SHELLY FLOOD GEN4 è un dispositivo avanzato per il controllo e la gestione intelligente dell’illuminazione elettrica. Progettato per integrarsi facilmente in impianti elettrici moderni, garantisce efficienza e affidabilità grazie alla tecnologia di ultima generazione. La sua compattezza e la facilità di installazione lo rendono ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offrendo un controllo preciso e personalizzabile dell’illuminazione. Questo prodotto assicura una gestione energetica ottimale, contribuendo a ridurre i consumi e migliorare il comfort ambientale. Descrizione del produttore: Shelly Flood Gen4 – Sensore intelligente di perdite d'acqua. . Shelly Flood Gen4 rileva anche le perdite più piccole prima che si trasformino in danni costosi. Ricevi notifiche istantanee direttamente sul tuo telefono e goditi una perfetta integrazione con il tuo sistema di domotica. Ideale per seminterrati, cucine, ripostigli, garage e case vacanze.. . A differenza dei tradizionali sensori con perni metallici, Shelly Flood Gen4 utilizza un cavo di rilevamento da 2 metri, la cui intera lunghezza funge da rilevatore. Il cavo può essere esteso fino a 150 metri, consentendo di monitorare ampie aree come interi seminterrati o tutti i mobili della cucina.. . Dotato di un chip multiprotocollo, il sensore funziona tramite Wi-Fi e Zigbee ed è compatibile con Matter. Può essere gestito tramite l'app Shelly Smart Control o integrato con oltre 200 piattaforme di domotica, tra cui Google Home, Apple HomeKit, Amazon Alexa, Homey, Home Assistant, SmartThings e KNX.. Nota: Zigbee è supportato solo tramite piattaforme di terze parti. Per l'app Shelly Smart Control è richiesta la connessione Wi-Fi.. . Caratteristiche. - Due modalità di rilevamento: Rilevamento allagamento e Rilevamento pioggia. - Tre livelli di allarme: Intenso, Normale ed Economico. - Alimentazione a batteria: Funziona con 4 batterie AA (incluse). - Protezione IP44: Involucro resistente agli schizzi e all'umidità. - Automazione intelligente: Interrompe automaticamente l'erogazione dell'acqua se abbinato a una valvola intelligente. - Shelly Flood Gen4 fornisce un rilevamento istantaneo dell'acqua, consentendo un intervento rapido per proteggere la tua proprietà e prevenire danni.. . Shelly Flood Gen4: protezione affidabile, precisa ed essenziale per la tua casa.