Prodotti /

Cod. Rexel
SH8070823
Cod. Produttore
8070823
Cod. EAN
3800238070823

Informazioni di prodotto

Misuratore di potenza WiFi e Zigbee
Shelly EM Mini Gen4 è un dispositivo compatto e avanzato per il monitoraggio energetico, progettato per offrire un controllo preciso dei consumi elettrici. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, consente una gestione efficiente dell’energia grazie alla sua tecnologia all’avanguardia. Il prodotto si integra facilmente con impianti esistenti, garantendo affidabilità e facilità d’uso. La sua struttura robusta e le dimensioni ridotte lo rendono adatto a installazioni in spazi limitati, assicurando al contempo prestazioni elevate nel monitoraggio dei carichi elettrici. Descrizione del produttore: Shelly EM Mini Gen4 è il più piccolo contatore di energia intelligente al mondo senza relè, che supporta la comunicazione WiFi, Bluetooth e Zigbee. Progettato per l'installazione dietro prese di corrente o in scatole di derivazione, consente un facile monitoraggio dei consumi energetici di elettrodomestici a 230 V come congelatori, frigoriferi, lavatrici e asciugatrici, senza il rischio di spegnimenti accidentali.. . Caratteristiche principali:. • Dimensioni compatte: misura solo 29x35x16 mm, può essere installato in quasi tutte le scatole da parete o da soffitto. • Elevata capacità: può gestire un carico di potenza totale fino a 16 A. • Certificato Matter: si integra facilmente tramite Matter nel tuo sistema di smart home preferito. • Chip multiprotocollo: i dispositivi Gen4 possono comunicare tramite WiFi a 2,4 GHz e/o Zigbee contemporaneamente su piattaforme diverse. • Funzionalità Bluetooth per la comunicazione diretta tra relè/dimmer Shelly e dispositivi alimentati a batteria. • Funzionamento locale: tutte le funzioni principali funzionano al 100% in locale, garantendo un funzionamento continuo anche in caso di interruzione della rete. • Elevata compatibilità: si integra con oltre 200 sistemi partner, tra cui Google Home, Apple HomeKit, Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung SmartThings, Athom Homey e altri. • Funzionalità avanzate: supporta MQTT, HTTP e WebSocket per comunicazioni avanzate, tutti con supporto TLS. . Monitoraggio energetico e gestione dei dati:. • Panoramica dettagliata del consumo energetico tramite l'app Shelly Cloud Control e www.control.shelly.com. • Categorizza e raggruppa i dispositivi per ottenere informazioni complete sul consumo energetico. • Archiviazione dei dati energetici in Shelly Cloud:. o Intervalli di 1 minuto con l'abbonamento Premium. o Intervalli di 1 ora con la versione gratuita. • Memoria integrata per l'archiviazione locale dei dati durante le interruzioni di rete, garantendo l'assenza di perdite di dati. . Shelly EM Mini Gen4 rappresenta un significativo progresso nel monitoraggio energetico della smart home, offrendo flessibilità, compatibilità e informazioni dettagliate sul consumo energetico senza pari in un formato ultracompatto.