Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH5261873
Cod. Produttore
5261873
Cod. EAN
3800235261873

Informazioni di prodotto

Shelly EM Gen3 offre un monitoraggio energetico preciso e affidabile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al trasformatore di corrente integrato
  • Risparmio di tempo con configurazione rapida e intuitiva

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo dettagliato dei consumi fino a 50A
  • Ottimizzazione dell’efficienza energetica e riduzione dei costi

Documentazione tecnica

Shelly EM Gen3 è un dispositivo avanzato per il monitoraggio energetico, progettato per misurare con precisione il consumo elettrico fino a 50A. Grazie alla sua tecnologia innovativa, consente un controllo efficiente e dettagliato dell'energia utilizzata, facilitando la gestione e l'ottimizzazione dei consumi elettrici in ambito domestico e professionale. Il dispositivo si integra facilmente con sistemi smart, offrendo affidabilità e performance elevate per un monitoraggio continuo e accurato. Descrizione del produttore: Shelly EM Gen3 è un dispositivo avanzato per il monitoraggio energetico che consente di misurare con precisione il consumo elettrico fino a 50A. Progettato per applicazioni residenziali e commerciali, integra un trasformatore di corrente per una lettura affidabile e continua dei dati energetici. Questo strumento è ideale per ottimizzare la gestione dell'energia, migliorare l'efficienza e ridurre i costi grazie a un controllo dettagliato dei consumi elettrici. La sua tecnologia all'avanguardia garantisce un monitoraggio in tempo reale, facilitando l'analisi e la pianificazione energetica.

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

42 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

37 mm

profondità

16 mm

adatto per

Acquisto/consegna

assorbimento di potenza

1,2 W

corrente massima (Imax)

50 A

numero di punti

2

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

tipo di energia

Potenza effettiva e potenza reattiva

tipo di tariffa

Tariffa multipla

controllo tariffa

Interno

tarato

tipo di polo

Monofase

con codice di blocco

corrente nominale (In)

50 A

frequenza

50 ... 60 Hz

tensione nominale (Un) N-L

110 ... 240 V

Produttore

Shelly EM Gen3 monitoraggio energetico 50A con trasformatore corrente integrato residenziale e commerciale

€ 54,16 x 1 pz.
(pz.)