Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SHINS466
Cod. Produttore
INS466
Cod. EAN
8050507777488

Informazioni di prodotto

Shelly EM + 50A CT

Documentazione tecnica

Shelly EM è un dispositivo di monitoraggio energetico avanzato progettato per gestire e controllare il consumo elettrico con precisione. Supporta una corrente massima di 50A e si integra facilmente in impianti elettrici domestici o industriali, offrendo un controllo dettagliato dei carichi. Grazie alla sua tecnologia innovativa, consente di ottimizzare l'uso dell'energia e migliorare l'efficienza energetica, garantendo affidabilità e sicurezza nell'installazione. Descrizione del produttore: Shelly EM è un dispositivo avanzato per il monitoraggio dei consumi elettrici fino a 50A con trasformatore di corrente integrato. Progettato per offrire un controllo preciso e in tempo reale dell'energia utilizzata, permette di ottimizzare l'efficienza energetica in ambienti domestici e industriali. Grazie alla sua tecnologia innovativa, consente una facile integrazione nei sistemi elettrici esistenti, garantendo affidabilità e sicurezza. Ideale per chi desidera una gestione intelligente dei consumi elettrici con dati accurati e aggiornati.

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

39 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

36 mm

profondità

17 mm

adatto per

Acquisto/consegna

assorbimento di potenza

1,2 W

corrente massima (Imax)

50 A

numero di punti

2

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

tipo di energia

Potenza effettiva e potenza reattiva

tipo di tariffa

Tariffa multipla

controllo tariffa

Esterno

tarato

tipo di polo

Monofase

con codice di blocco

corrente nominale (In)

50 A

frequenza

50 ... 60 Hz

tensione nominale (Un) N-L

110 ... 240 V

Produttore

Shelly EM dispositivo monitoraggio consumi elettrici 50A con trasformatore corrente integrato per uso domestico e industriale