Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SHINS467
Cod. Produttore
INS467
Cod. EAN
8050507777396

Informazioni di prodotto

Shelly EM + 120A CT

Documentazione tecnica

Shelly EM è un dispositivo di monitoraggio energetico con capacità fino a 120A, progettato per il controllo preciso dei consumi elettrici. Grazie alla tecnologia integrata, consente una gestione efficiente dell’energia in ambienti residenziali e commerciali, offrendo dati in tempo reale per ottimizzare l’utilizzo elettrico. Il prodotto si distingue per l’affidabilità e la facilità di installazione, rappresentando una soluzione ideale per chi desidera migliorare il risparmio energetico e la sostenibilità degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Shelly EM + 120A CT è un dispositivo per il monitoraggio energetico che consente di misurare con precisione il consumo elettrico fino a 120 ampere. Grazie alla tecnologia avanzata e al sensore di corrente integrato, offre un controllo efficiente e affidabile dei carichi elettrici, facilitando la gestione dell’energia in ambito domestico e industriale. Il prodotto si distingue per la sua compattezza e facilità di installazione, garantendo un monitoraggio continuo e dettagliato dei consumi elettrici per ottimizzare l’efficienza energetica.

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

39 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

36 mm

profondità

17 mm

adatto per

Acquisto/consegna

assorbimento di potenza

1,2 W

corrente massima (Imax)

120 A

numero di punti

2

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

tipo di energia

Potenza effettiva e potenza reattiva

tipo di tariffa

Tariffa multipla

controllo tariffa

Interno/esterno

tarato

tipo di polo

Monofase

con codice di blocco

corrente nominale (In)

120 A

frequenza

50 ... 60 Hz

tensione nominale (Un) N-L

110 ... 240 V

Produttore

Shelly EM monitoraggio energetico 120A con sensore integrato per uso domestico e industriale