› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Software Industriale

SHELLY CLOUD PREMIUM B2B SERVICE

Cod. Rexel SH8072711
Cod. Produttore 8072711
Cod. EAN 3800238072711

Informazioni principali

  • Descrizione: SHELLY CLOUD PREMIUM B2B SERVICE
  • Durata abbonamento: 1 anno
  • Report energetici: mensili
  • Dati a intervalli: 1 minuto
  • Dashboard: fino a 20
  • Widget: fino a 80
  • Rilevamento guasti: IA avanzata
  • Serie: Shelly Premium

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Buono Shelly Premium - Abbonamento di 1 anno. Sblocca funzionalità avanzate nell'app Shelly Smart Control. Questo buono ti garantisce 1 anno di Shelly Premium, dandoti accesso a funzionalità estese e avanzate all'interno dell'app Shelly Smart Control. Vantaggi Premium: Report energetici mensili: forniti tramite app e via email; Visualizzazione avanzata dei dati: dati energetici disponibili a intervalli di 1 minuto; Dashboard e widget ampliati: crea fino a 20 dashboard e 80 widget personalizzati; Rilevamento guasti basato sull'intelligenza artificiale: ricevi avvisi per dispositivi offline o consumi energetici anomali; Automazione basata sul meteo: automatizza le azioni in base alle condizioni meteorologiche locali in tempo reale; Dispositivi virtuali: crea e gestisci controlli virtuali per attivare dispositivi di terze parti tramite webhook. Con Shelly Premium, ottieni più comfort, controllo e informazioni, rendendo la tua casa intelligente ancora più intelligente. Come attivare il tuo voucher: 1. Apri l'app Shelly Smart Control o visita http://www.control.shelly.cloud. 2. Vai su Impostazioni. 3. Seleziona "Riscatta voucher" e inserisci il codice. Shelly Premium: prendi il pieno controllo della tua energia e automazione.
SHELLY CLOUD PREMIUM B2B SERVICE