Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH8070908
Cod. Produttore
8070908
Cod. EAN
3800238070908

Informazioni di prodotto

Shelly Bypass for 1L/2L Gen3

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Shelly Bypass per interruttori 1L/2L Gen3, dispositivo essenziale per garantire il corretto funzionamento dei carichi a basso consumo in impianti elettrici smart. Progettato per integrarsi facilmente con sistemi di automazione domestica, permette di evitare problemi di interferenza e assicura una gestione efficiente dell’energia. Realizzato con materiali di alta qualità, offre affidabilità e durata nel tempo, migliorando la compatibilità dei dispositivi Shelly con varie tipologie di carichi elettrici. Ideale per chi desidera ottimizzare il controllo elettrico e la sicurezza degli impianti.

colore

Blu

larghezza

23 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

sezione nominale

0,5 mm²

lunghezza

39 mm

altezza/profondità

13 mm

numero di fili

2

Accessorio

Produttore

Shelly Bypass per 1L/2L Gen3 per carichi ridotti