Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH5266113
Cod. Produttore
5266113
Cod. EAN
3800235266113

Informazioni di prodotto

Shelly Bypass

Documentazione tecnica

Dispositivo elettrico Shelly Bypass progettato per la gestione efficiente dei carichi con due fili. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni di controllo e automazione domestica, assicura un funzionamento stabile e sicuro. La sua struttura compatta facilita l’installazione in impianti elettrici esistenti, migliorando la gestione energetica senza modifiche invasive. La tecnologia avanzata integrata permette un controllo preciso, rendendolo adatto a soluzioni moderne di domotica. Descrizione del produttore: Shelly Bypass è un dispositivo elettrico progettato per ottimizzare il funzionamento degli interruttori dimmerabili, garantendo una gestione efficiente del carico e prevenendo problemi come il lampeggiamento delle luci. Ideale per impianti elettrici moderni, consente di migliorare la compatibilità con lampade a LED e altri tipi di illuminazione a basso consumo. La sua installazione semplice e discreta lo rende un accessorio indispensabile per chi desidera un controllo preciso e affidabile dell’illuminazione domestica o professionale. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza nel tempo.

colore

Bianco

larghezza

23 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

sezione nominale

0,5 mm²

lunghezza

39 mm

altezza/profondità

13 mm

numero di fili

2

Accessorio

Produttore

Shelly Bypass dispositivo ottimizzazione interruttori dimmerabili compatibile lampade LED controllo illuminazione domestica e professionale