Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH5266700
Cod. Produttore
5266700
Cod. EAN
3800235266700

Informazioni di prodotto

Shelly BLU Motion Sensor
Descrizione del produttore: Il sensore di movimento Shelly Blu è un dispositivo elettrico avanzato progettato per rilevare la presenza e il movimento negli ambienti interni. Grazie alla sua tecnologia sensibile, garantisce un controllo efficiente dell'illuminazione e della sicurezza, ottimizzando il consumo energetico. Il design compatto e l'installazione semplice lo rendono ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offrendo affidabilità e precisione nel monitoraggio degli spazi.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

42 mm

Tipologia

Segnalatore di movimento

altezza

32 mm

profondità

27 mm

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

DC

Con telecomando/comando remoto

adatto per montaggio a parete

Controllore Illuminazione vano scale

interruttore di esclusione

adatto per trasmissione senza fili

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

sensibilità di intervento regolabile

comandabile a distanza

regolazione di luce costante

con unità di segnalazione

collegabile in rete

disattivazione forzata

grado di protezione (IP)

IP20

funzione allarme

Tipo superficie

Lucido

luminosità di intervento regolabile

Supporto disponibile IFTTT

Avvio forzato

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Montaggio a soffitto senza scatola di installazione

Tecnologia sensore di movimento/rilevatore di presenza

Passivo infrarossi

Adatto per montaggio a soffitto

temperatura ambiente

-20 ... 40 °C

tensione nominale

3 ... 3 V

Produttore

Sensore movimento Shelly Blu compatto per controllo illuminazione e sicurezza ambienti interni