Prodotti /

Cod. Rexel
SH8073121
Cod. Produttore
8073121
Cod. EAN
3800238073121

Informazioni di prodotto

Sensore di temperatura e umidità Bluetooth e Zigbee
Shelly Blu Hut Display ZB White è un dispositivo elettrico caratterizzato da un design compatto e moderno, ideale per l'integrazione in impianti domotici avanzati. La finitura bianca garantisce un aspetto pulito e discreto, adatto a diversi ambienti interni. Questo prodotto si distingue per la sua affidabilità e facilità di installazione, offrendo funzionalità innovative per il controllo intelligente degli apparecchi elettrici. La tecnologia ZigBee integrata assicura una comunicazione stabile e veloce con altri dispositivi compatibili, migliorando l'efficienza energetica e la gestione remota degli impianti. Descrizione del produttore: Shelly BLU H&T Display ZB è un sensore di umidità e temperatura sottile, alimentato a batteria, con un display e-ink che mostra temperatura, umidità, ora e stato della batteria. Tramite l'app Shelly Smart Control, è anche possibile leggere il livello di luce misurato sul display. Misurando solo 65×65×9 mm senza supporto, può essere montato con nastro biadesivo o posizionato su un tavolo utilizzando il supporto incluso.. . Il sensore fornisce un monitoraggio accurato di temperatura e umidità e può essere utilizzato in sistemi automatizzati come il controllo del riscaldamento o la ventilazione del bagno.. . Shelly BLU H&T Display ZB utilizza il Bluetooth per una risposta rapida e include Zigbee 3.0 per l'integrazione con piattaforme Zigbee di terze parti.. . Il dispositivo è alimentato da due batterie CR2032 incluse con una durata prevista di circa due anni. L'installazione è semplice e richiede solo pochi minuti.. . Caratteristiche. • Compatibile con Home Assistant e altre piattaforme supportate da BTHome. • Zigbee 3.0 integrato per integrazioni di terze parti. • Tecnologia BLE per una risposta rapida. • Comunicazione wireless crittografata. • Portata fino a 30 metri. . I dispositivi Shelly BLU richiedono un gateway per l'accesso alla rete. Qualsiasi dispositivo Shelly Pro, Gen3 o Gen4, o il gateway USB Shelly BLU, può fungere da gateway. Se si dispone già di un dispositivo Shelly sulla rete Wi-Fi, funzionerà automaticamente come gateway per i dispositivi BLU.. . Shelly BLU H&T Display ZB può essere configurato tramite l'app Shelly Smart Control e integrato con oltre 200 ecosistemi per la smart home, tra cui Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung SmartThings e Athom Homey.