Prodotti /

Cod. Rexel
SH8073138
Cod. Produttore
8073138
Cod. EAN
3800238073138

Informazioni di prodotto

Sensore di temperatura e umidità Bluetooth e Zigbee
Display Shelly Blu HUT in colore nero, progettato per l'installazione di dispositivi di automazione domestica basati su tecnologia Zigbee. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Il design compatto e moderno si integra facilmente in diversi ambienti, offrendo una soluzione funzionale per il controllo intelligente degli impianti elettrici. Ideale per chi cerca un supporto efficiente per dispositivi smart, con attenzione all'estetica e alla praticità d'uso. Descrizione del produttore: Shelly BLU H&T Display ZB è un sensore di umidità e temperatura sottile, alimentato a batteria, con un display e-ink che mostra temperatura, umidità, ora e stato della batteria. Tramite l'app Shelly Smart Control, è anche possibile leggere il livello di luce misurato sul display. Misurando solo 65×65×9 mm senza supporto, può essere montato con nastro biadesivo o posizionato su un tavolo utilizzando il supporto incluso.. . Il sensore fornisce un monitoraggio accurato di temperatura e umidità e può essere utilizzato in sistemi automatizzati come il controllo del riscaldamento o la ventilazione del bagno.. . Shelly BLU H&T Display ZB utilizza il Bluetooth per una risposta rapida e include Zigbee 3.0 per l'integrazione con piattaforme Zigbee di terze parti.. . Il dispositivo è alimentato da due batterie CR2032 incluse con una durata prevista di circa due anni. L'installazione è semplice e richiede solo pochi minuti.. . Caratteristiche. • Compatibile con Home Assistant e altre piattaforme supportate da BTHome. • Zigbee 3.0 integrato per integrazioni di terze parti. • Tecnologia BLE per una risposta rapida. • Comunicazione wireless crittografata. • Portata fino a 30 metri. . I dispositivi Shelly BLU richiedono un gateway per l'accesso alla rete. Qualsiasi dispositivo Shelly Pro, Gen3 o Gen4, o il gateway USB Shelly BLU, può fungere da gateway. Se si dispone già di un dispositivo Shelly sulla rete Wi-Fi, funzionerà automaticamente come gateway per i dispositivi BLU.. . Shelly BLU H&T Display ZB può essere configurato tramite l'app Shelly Smart Control e integrato con oltre 200 ecosistemi per la smart home, tra cui Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung SmartThings e Athom Homey.