Prodotti /

Cod. Rexel
SH8071738
Cod. Produttore
8071738
Cod. EAN
3800238071738

Informazioni di prodotto

Misuratore di distanza Bluetooth intelligente
Shelly Blu Distance è un dispositivo elettrico innovativo progettato per garantire un controllo intelligente e affidabile degli impianti. Caratterizzato da un design compatto e funzionale, si integra facilmente in diverse soluzioni di automazione domestica e industriale. Questo prodotto si distingue per la sua efficienza energetica e la capacità di gestire a distanza apparecchiature elettriche, offrendo praticità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni tipiche degli ambienti elettrici. Shelly Blu Distance rappresenta una soluzione versatile per chi cerca tecnologia avanzata e facilità d’uso nel controllo degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il sensore di distanza Shelly BLU è un dispositivo Bluetooth intelligente dotato di un sensore a ultrasuoni per la misurazione accurata di distanza e livello. È ideale per applicazioni come serbatoi d'acqua, monitoraggio del livello dell'acqua e gestione dei parcheggi, fornendo dati in tempo reale per ottimizzare l'utilizzo delle risorse e prevenire problemi come traboccamenti o un'allocazione impropria degli spazi. Consente il monitoraggio e il controllo remoto tramite l'ecosistema Shelly.. . Caratteristiche. . Batteria a lunga durata. . Misurazione della distanza a ultrasuoni. . Monitoraggio del livello dell'acqua. . Rilevamento ostacoli. . Bluetooth Low Energy (BLE). . Design compatto e portatile. . LED. . Casi d'uso. . Gestione dei parcheggi: il sensore rileva la presenza di veicoli nei parcheggi, fornendo dati di occupazione in tempo reale per una gestione efficiente dei parcheggi e l'ottimizzazione degli spazi.. . Monitoraggio ambientale (monitoraggio del livello dell'acqua in serbatoi o bacini) – Il sensore misura costantemente i livelli dell'acqua nei serbatoi e nei bacini di stoccaggio, attivando avvisi automatici di rifornimento e prevenendo traboccamenti o esaurimenti.. . Ecosistemi per la casa intelligente (sistemi per garage, serbatoi d'acqua) – Integrato in un sistema per la casa intelligente, il sensore aiuta ad automatizzare le operazioni delle porte del garage in base al rilevamento dei veicoli e monitora i livelli dei serbatoi d'acqua per ottimizzare il consumo idrico domestico.. . Sistemi di sicurezza (automazione di porte e cancelli) – Rilevando gli ostacoli sul percorso di porte e cancelli automatici, il sensore previene le collisioni accidentali, garantendo una maggiore sicurezza in ambienti residenziali e commerciali.. . Applicazioni principali. . Monitoraggio ambientale (livelli dell'acqua in serbatoi o cisterne). . Ecosistemi per la casa intelligente (sistemi per garage, serbatoi d'acqua). . Gestione dei parcheggi (rileva i parcheggi liberi). . Sistemi di sicurezza (automazione di porte e cancelli). . Automazione industriale. . Connettività. . Bluetooth Low Energy (BLE). . Modalità di funzionamento. . Misurazione a intervalli o vibrazione - La misurazione viene eseguita a intervalli fissi. La modalità predefinita è di 30 secondi, ma può essere regolata (minimo 5, massimo 300 secondi). Inoltre, un pulsante o una vibrazione avviano una misurazione prima dell'intervallo impostato. Il nuovo intervallo inizia quindi dall'ora dell'ultima misurazione, indipendentemente dal fatto che sia periodica o straordinaria tramite pulsante o vibrazione.. . Interfaccia utente. Ingressi:. . Pulsante singolo. . Clic: avvia la misurazione, azzera il timer di attesa prima delle misurazioni. . Premere 4 volte il pulsante sul dispositivo per associare il sensore di distanza Shelly BLU a un altro dispositivo Bluetooth.. . Tenere premuto per 30 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica (possibile solo poco dopo l'inserimento della batteria).. . L'utente può configurare il dispositivo con 7 intervalli di funzionamento. È possibile impostare il dispositivo in modalità intervallo completo oppure impostare uno o due intervalli di misurazione per risparmiare la batteria evitando di selezionare tutti gli intervalli. Valori validi: da 1 a 7. La modalità predefinita è 7 - intervallo completo.. . Portata 1 - Ravvicinata (200 mm-450 mm). . Portata 2 - Media (300 mm-3500 mm). . Portata 3 - Ravvicinata e Media (200 mm-3500 mm). . Portata 4 - Lontano (2500 mm-5000 mm). . Portata 5 - Ravvicinata (200 mm-450 mm) e Lontano (2500 mm-5000 mm). . Portata 6 - Media e Lontano (300 mm-5000 mm). . Portata 7 - Portata completa (200 mm-5000 mm)