Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH5262214
Cod. Produttore
5262214
Cod. EAN
3800235262214

Informazioni di prodotto

Shelly 3EM + 3x120A CT

Documentazione tecnica

SHELLY 3EM + 3X120A CT è un componente elettrico progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni. Questo prodotto si distingue per la sua capacità di gestire correnti fino a 120A, assicurando sicurezza e efficienza. Ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione stabile dell'energia, è realizzato con materiali di alta qualità per resistere all'usura e mantenere la funzionalità nel tempo. La sua struttura compatta facilita l'integrazione in impianti elettrici, offrendo una soluzione versatile e durevole per professionisti del settore. Descrizione del produttore: Shelly 3EM è un dispositivo avanzato per il monitoraggio energetico che consente di misurare con precisione il consumo di energia elettrica su tre fasi. Dotato di tre ingressi per corrente fino a 120A, è ideale per applicazioni residenziali e industriali che richiedono un controllo dettagliato dei consumi. Grazie alla sua tecnologia innovativa, permette una gestione efficiente dell’energia, contribuendo a ottimizzare i costi e migliorare la sostenibilità degli impianti elettrici. Il design compatto facilita l’installazione in quadri elettrici standard, garantendo affidabilità e precisione nella rilevazione dei dati energetici.

tipo di montaggio

AMD

larghezza

22 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

73 mm

profondità

57 mm

adatto per

Acquisto/consegna

assorbimento di potenza

1 W

corrente massima (Imax)

120 A

Numero moduli DIN

1

numero di punti

3

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

tipo di energia

Potenza effettiva e potenza reattiva

tipo di tariffa

Tariffa multipla

controllo tariffa

Esterno

tarato

tipo di polo

Tre conduttori

con codice di blocco

corrente nominale (In)

120 A

frequenza

50 ... 60 Hz

tensione nominale (Un) N-L

110 ... 240 V

tensione nominale (Un) L-L

380 ... 400 V

Produttore

Shelly 3EM monitoraggio energetico trifase 3 ingressi 120A residenziale industriale design compatto