Descrizione del prodotto
Il relè SHELLY 2PM GEN4 è un dispositivo compatto e versatile progettato per il controllo universale di carichi elettrici. Supporta l'integrazione con stazioni secondarie, tasti radio, segnalatori di movimento e presenza, oltre a interruttori a tempo, offrendo ampie possibilità di automazione e gestione intelligente degli impianti elettrici. La sua capacità di adattarsi a diversi tipi di carico lo rende ideale per applicazioni residenziali e professionali, garantendo affidabilità e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Shelly 2PM Gen4 è un sofisticato relè intelligente a 2 canali con funzionalità di misurazione della potenza, che supporta la comunicazione WiFi, Bluetooth e Zigbee. Progettato per l'installazione dietro interruttori, prese o prese di corrente, consente un facile controllo e automazione di luci, ventilatori, tapparelle, veneziane, tende da sole e altri motori CA bidirezionali. Il suo design compatto consente una facile installazione in scatole da parete e da soffitto. Caratteristiche principali; Certificato Matter: si integra facilmente tramite Matter nel tuo sistema di domotica preferito; Chip multiprotocollo: i dispositivi Gen4 possono comunicare tramite WiFi a 2,4 GHz e/o Zigbee, con utilizzo simultaneo su diverse piattaforme; Funzionalità Bluetooth: consente la comunicazione diretta tra relè/dimmer Shelly e dispositivi alimentati a batteria; Funzionamento locale: tutte le funzioni principali funzionano al 100% in locale, garantendo il funzionamento continuo anche in caso di interruzione della rete; Elevata compatibilità: si integra con oltre 200 sistemi partner, tra cui Google Home, Apple HomeKit, Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung SmartThings, Athom Homey e molti altri; Funzionalità avanzate: supporta MQTT, HTTP e WebSocket per comunicazioni avanzate, tutti con supporto TLS. Specifiche tecniche; Alimentazione: 24 V CC o 110-240 V CA; Carico massimo: 10 A per canale, 16 A totali (18 A di picco); Due misuratori di potenza integrati per il monitoraggio separato del consumo di ciascun canale; Due ingressi switch opzionali. Applicazioni versatili. Shelly 2PM Gen4 offre molteplici possibilità d'uso, tra cui: Controllo dell'illuminazione a doppio canale; Controllo delle prese; Controllo delle veneziane, inclusa la regolazione dell'angolazione delle lamelle; Controllo di tapparelle, tende da sole e porte da garage. Monitoraggio dell'alimentazione. Il dispositivo misura automaticamente il consumo energetico di ciascun canale, che può essere monitorato tramite l'app Shelly Smart Control e facilmente utilizzato per le automazioni. Funzionamento locale - Nessun gateway richiesto. Tutti i dispositivi WiFi Shelly sono dotati di un server web integrato, che offre una serie di funzionalità sempre operative, indipendentemente dalla connettività Internet. Non è richiesto alcun gateway, consentendo di iniziare con un solo dispositivo Shelly.