Prodotti /

Cod. Rexel
SH8070762
Cod. Produttore
8070762
Cod. EAN
3800238070762

Informazioni di prodotto

Relè WiFi e Zigbee, 2 canali
Shelly 2PM Gen4 è un dispositivo elettrico avanzato progettato per il controllo intelligente di carichi elettrici. Questo modulo compatto consente la gestione di due canali indipendenti con monitoraggio del consumo energetico in tempo reale. Ideale per l'automazione domestica, permette di controllare luci, tende o altri apparecchi elettrici tramite app o comandi vocali. La sua compatibilità con diversi sistemi di smart home lo rende un componente versatile e affidabile per ottimizzare il comfort e l'efficienza energetica degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Shelly 2PM Gen4 è un sofisticato relè intelligente a 2 canali con funzionalità di misurazione della potenza, che supporta la comunicazione WiFi, Bluetooth e Zigbee. Progettato per l'installazione dietro interruttori, prese o prese di corrente, consente un facile controllo e automazione di luci, ventilatori, tapparelle, veneziane, tende da sole e altri motori CA bidirezionali. Il suo design compatto consente una facile installazione in scatole da parete e da soffitto.. . Caratteristiche principali. • Certificato Matter: si integra facilmente tramite Matter nel tuo sistema di domotica preferito.. • Chip multiprotocollo: i dispositivi Gen4 possono comunicare tramite WiFi a 2,4 GHz e/o Zigbee, con utilizzo simultaneo su diverse piattaforme.. • Funzionalità Bluetooth: consente la comunicazione diretta tra relè/dimmer Shelly e dispositivi alimentati a batteria.. • ​​Funzionamento locale: tutte le funzioni principali funzionano al 100% in locale, garantendo il funzionamento continuo anche in caso di interruzione della rete.. . • Elevata compatibilità: si integra con oltre 200 sistemi partner, tra cui Google Home, Apple HomeKit, Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung SmartThings, Athom Homey e molti altri.. • Funzionalità avanzate: supporta MQTT, HTTP e WebSocket per comunicazioni avanzate, tutti con supporto TLS.. . Specifiche tecniche. • Alimentazione: 24 V CC o 110-240 V CA. • Carico massimo: 10 A per canale, 16 A totali (18 A di picco). • Due misuratori di potenza integrati per il monitoraggio separato del consumo di ciascun canale. • Due ingressi switch opzionali. . Applicazioni versatili. Shelly 2PM Gen4 offre molteplici possibilità d'uso, tra cui:. • Controllo dell'illuminazione a doppio canale. • Controllo delle prese. • Controllo delle veneziane, inclusa la regolazione dell'angolazione delle lamelle. • Controllo di tapparelle, tende da sole e porte da garage. . Monitoraggio dell'alimentazione. Il dispositivo misura automaticamente il consumo energetico di ciascun canale, che può essere monitorato tramite l'app Shelly Smart Control e facilmente utilizzato per le automazioni.. . Funzionamento locale - Nessun gateway richiesto. Tutti i dispositivi WiFi Shelly sono dotati di un server web integrato, che offre una serie di funzionalità sempre operative, indipendentemente dalla connettività Internet. Non è richiesto alcun gateway, consentendo di iniziare con un solo dispositivo Shelly.