Prodotti /

Cod. Rexel
SH8070755
Cod. Produttore
8070755
Cod. EAN
3800238070755

Informazioni di prodotto

Relè WiFi e Zigbee, 2 canali
Modulo Shelly 2PM Gen4 in confezione da due unità, progettato per il controllo e la gestione intelligente degli impianti elettrici. Questo dispositivo consente di monitorare e regolare il consumo energetico in modo preciso, offrendo funzionalità avanzate per l'automazione domestica e industriale. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Ideale per integrare sistemi domotici, supporta connessioni wireless per un controllo semplice e versatile. La versione Gen4 assicura prestazioni migliorate e una maggiore efficienza energetica. Descrizione del produttore: Shelly 2PM Gen4 è un sofisticato relè intelligente a 2 canali con funzionalità di misurazione della potenza, che supporta la comunicazione WiFi, Bluetooth e Zigbee. Progettato per l'installazione dietro interruttori, prese o prese di corrente, consente un facile controllo e automazione di luci, ventilatori, tapparelle, veneziane, tende da sole e altri motori CA bidirezionali. Il suo design compatto consente una facile installazione in scatole da parete e da soffitto.. . Caratteristiche principali. • Certificato Matter: si integra facilmente tramite Matter nel tuo sistema di domotica preferito.. • Chip multiprotocollo: i dispositivi Gen4 possono comunicare tramite WiFi a 2,4 GHz e/o Zigbee, con utilizzo simultaneo su diverse piattaforme.. • Funzionalità Bluetooth: consente la comunicazione diretta tra relè/dimmer Shelly e dispositivi alimentati a batteria.. • ​​Funzionamento locale: tutte le funzioni principali funzionano al 100% in locale, garantendo il funzionamento continuo anche in caso di interruzione della rete.. . • Elevata compatibilità: si integra con oltre 200 sistemi partner, tra cui Google Home, Apple HomeKit, Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung SmartThings, Athom Homey e molti altri.. • Funzionalità avanzate: supporta MQTT, HTTP e WebSocket per comunicazioni avanzate, tutti con supporto TLS.. . Specifiche tecniche. • Alimentazione: 24 V CC o 110-240 V CA. • Carico massimo: 10 A per canale, 16 A totali (18 A di picco). • Due misuratori di potenza integrati per il monitoraggio separato del consumo di ciascun canale. • Due ingressi switch opzionali. . Applicazioni versatili. Shelly 2PM Gen4 offre molteplici possibilità d'uso, tra cui:. • Controllo dell'illuminazione a doppio canale. • Controllo delle prese. • Controllo delle veneziane, inclusa la regolazione dell'angolazione delle lamelle. • Controllo di tapparelle, tende da sole e porte da garage. . Monitoraggio dell'alimentazione. Il dispositivo misura automaticamente il consumo energetico di ciascun canale, che può essere monitorato tramite l'app Shelly Smart Control e facilmente utilizzato per le automazioni.. . Funzionamento locale - Nessun gateway richiesto. Tutti i dispositivi WiFi Shelly sono dotati di un server web integrato, che offre una serie di funzionalità sempre operative, indipendentemente dalla connettività Internet. Non è richiesto alcun gateway, consentendo di iniziare con un solo dispositivo Shelly.