Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH5261767
Cod. Produttore
5261767
Cod. EAN
3800235261767

Informazioni di prodotto

Shelly 1 Gen3 offre soluzioni avanzate per il controllo intelligente degli impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla compattezza del dispositivo
  • Risparmio di tempo nell’installazione e configurazione
  • Compatibilità con sistemi di automazione domestica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo remoto tramite app per una gestione efficiente
  • Ottimizzazione dei consumi energetici
  • Miglioramento del comfort abitativo con tecnologia affidabile

Documentazione tecnica

Shelly 1 Gen3 è un dispositivo elettrico innovativo progettato per il controllo intelligente degli impianti domestici e industriali. Compatibile con vari tipi di ingressi, tra cui stazioni secondarie, tasti radio, segnalatori di movimento e presenza, offre versatilità nell'automazione degli ambienti. Supporta l'integrazione con interruttori a tempo e timer, permettendo una gestione precisa e personalizzata dei carichi elettrici. Grazie alla sua tecnologia avanzata, garantisce un controllo affidabile e flessibile, ideale per chi cerca soluzioni moderne per l'efficienza energetica e il comfort abitativo. Descrizione del produttore: Shelly 1 Gen3 è un dispositivo elettrico avanzato progettato per il controllo intelligente degli impianti domestici. Grazie alla sua compattezza e facilità di installazione, consente di gestire luci e dispositivi elettronici in modo efficiente e sicuro. Supporta connessioni wireless per un controllo remoto tramite app, integrandosi perfettamente con sistemi di automazione domestica. Questo prodotto è ideale per chi desidera migliorare il comfort abitativo con soluzioni tecnologiche moderne e affidabili.

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

colore

Blu

Tipologia

Relè

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

numero di canali

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

ingresso stazione secondaria

utilizzabile con segnalatore di movimento

utilizzabile con tasto radio

utilizzabile con segnalatore di presenza

utilizzabile con tasto

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

Tipo superficie

Opaco

Supporto disponibile IFTTT

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Shelly 1 Gen3 dispositivo controllo intelligente impianti elettrici compatto per automazione domestica

€ 13,99 x 1 pz.
(pz.)