›

SHAKER 8 1LED 2W+ALIM.SAND

Cod. Rexel L184245W60
Cod. Produttore 84245W60
Cod. EAN 8033913523870

Informazioni principali

  • Potenza: 2 watt
  • Tipo lampada: LED compatta
  • Alimentatore: integrato
  • Colore: sabbia
  • Illuminazione: uniforme
  • Consumo: basso
  • Durata: lunga
  • Serie: SHAKER 8

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED compatta e funzionale con potenza di 2 watt, ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza energetica e lunga durata. Il design include un alimentatore integrato e una finitura color sabbia che si adatta facilmente a diversi ambienti. Questo prodotto garantisce un'illuminazione uniforme e affidabile, perfetta per installazioni che necessitano di soluzioni luminose a basso consumo senza rinunciare alla qualità.
SHAKER 8 1LED 2W+ALIM.SAND