› Utensili › Utensili Manuali › Spellafili

Sguainacavi multifunzione lama retrattile Ø8-13 mm per impianti elettrici

Cod. Rexel BLBIZ790014
Cod. Produttore BIZ790014
Cod. EAN 3700420317319

Informazioni principali

  • Ø lama: 8-13 mm
  • Taglio: circolare e longitudinale
  • Lama: retrattile e diritta
  • Rivestimento lama: TIN
  • Sezione cavi: 0,2 - 4 mm²
  • Uso: multiuso per sguainatura
  • Regolazione: non necessaria
  • Serie: BIZ 790 014

Descrizione del prodotto

Sguainacavi multifunzione con lama con rivestimento TIN, progettato per la sguainatura circolare e longitudinale di cavi rotondi con diametro da 8 a 13 mm e per la spellatura di fili rotondi con sezione da 0,2 a 4 mm². Non richiede regolazioni della profondità di taglio grazie alla lama interna per taglio longitudinale e alla lama retraibile per taglio dritto. Ideale per lavori precisi su scatole a incasso e scatole di derivazione, garantisce una spellatura a fiore efficace e versatile. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Spellacavi multiuso con lama Ø 8-13 mm. Sguaina per lungo ed in modo circolare. Lama da taglio diritta retrattile. Vantaggi: spella e sguaina a filo, ideale per lavorare su scatole da incasso e scatole di derivazione.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

con tagliafilo

peso

47 g

lunghezza

125 mm

sezione longitudinale

taglio rotondo

taglio della spirale

lunghezza di asportazione isolamento regolabile

Design dell'impugnatura

Monocomponente

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

Trattamento della superfice

Altro

zona di asportazione isolamento AWG

24 ... 12

diametro zona di asportazione isolamento

0,5 ... 2 mm

sezione zona di asportazione isolamento

0,2 ... 4 mm²

Sguainacavi multifunzione lama retrattile Ø8-13 mm per impianti elettrici
€ 87,22 x 1 pz.
(pz.)
18 pz.
Q.tà consigliata info