› Utensili › Utensili Manuali › Spellafili

Sguainacavi 8-28 mm lama auto-orientabile impiego elettrico professionale

Cod. Rexel BLBIZ790019
Cod. Produttore BIZ790019
Cod. EAN 3700420319559

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 8-28 mm²
  • Spessore sguaina: regolabile
  • Lama: auto-orientabile
  • Lama di ricambio: inclusa
  • Tipo: senza lama a gancio
  • Applicazione: sguainatura circolare/long.
  • Per cavi: rotondi Ø 8-28 mm
  • Serie: BIZ 790 019

Descrizione del prodotto

Coltello spellafili senza lama a gancio per sguainatura di cavi rotondi con diametro da 8 a 28 mm. Lo spessore di sguainatura è regolabile per adattarsi a diverse esigenze di lavoro. La lama auto-orientabile di ricambio è inclusa nel corpo dello strumento, garantendo precisione e facilità d'uso. Ideale per sguainatura circolare e longitudinale, questo utensile è progettato per garantire efficienza e sicurezza nelle operazioni di preparazione dei cavi elettrici. Il manico ergonomico in materiale resistente assicura una presa salda e confortevole durante l'utilizzo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Coltello spellacavi senza lama a gancio, sezione cavo Ø 8-28 mm². Sguaina per lungo ed in modo circolare con lama auto-orientabile. Spessore della sguaina regolabile. Lama auto-orientabile di ricambio inclusa nel corpo dell'attrezzo.

Caratteristiche tecniche

sezione longitudinale

taglio rotondo

profondità di intaglio regolabile

lama intercambiabile

diametro zona di asportazione isolamento

8 ... 28 mm

Sguainacavi 8-28 mm lama auto-orientabile impiego elettrico professionale