Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1860120000
Cod. Produttore
1860120000
Cod. EAN
4032248416554

Informazioni di prodotto

SFX 11/60 MC NE WS
SFX 11/60 MC NE WS è un prodotto elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità, pensato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo, mentre la presenza di un'etichetta facilita l'identificazione e la gestione. Questo prodotto si distingue per la tipologia e il tipo specifici che lo rendono adatto a diverse applicazioni elettriche, offrendo versatilità e performance elevate. La combinazione di materiali selezionati contribuisce a un'efficienza ottimale, rispondendo alle esigenze di chi ricerca soluzioni affidabili nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

11 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete media

lunghezza

60 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

7 ... 40 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

SlimFix X

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio a fascette serracavo, alta durata e sicurezza installazioni elettriche