Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1248820000
Cod. Produttore
1248820000
Cod. EAN
4050118039122

Informazioni di prodotto

SFX 10/60 S MC NE GE

Documentazione tecnica

SFX 10/60 S MC NE GE è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali negli impianti elettrici. La sua struttura è pensata per facilitare l’installazione e assicurare una lunga durata nel tempo, mantenendo stabilità e sicurezza. Questo prodotto si distingue per la combinazione di funzionalità avanzate e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

13,62 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete media

lunghezza

60 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

7 ... 40 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

SlimFix X

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo uso elettrico professionale