Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1852390000
Cod. Produttore
1852390000
Cod. EAN
4032248385362

Informazioni di prodotto

SFX 10/23 MC NE WS V2

Documentazione tecnica

SFX 10/23 MC NE WS V2 è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura è realizzata con materiali resistenti che assicurano sicurezza e prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Il prodotto è dotato di etichetta identificativa per una facile riconoscibilità e tracciabilità. Ideale per installazioni che richiedono precisione e robustezza, si distingue per la compatibilità con sistemi elettrici moderni e per la facilità di integrazione in impianti professionali. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

11 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete media

lunghezza

23 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

7 ... 40 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

SlimFix X

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo applicazioni elettriche professionali