Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1852360000
Cod. Produttore
1852360000
Cod. EAN
4032248385331

Informazioni di prodotto

SFX 10/23 MC NE GE V2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete media

lunghezza

23 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

7 ... 40 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

SlimFix X

Produttore

Marcatori privi alogeni ridotto impatto ambientale per linee e cavi fissaggio fascette serracavo