Logo Rexel
Azienda
  • Chi Siamo
  • Servizi digitali
  • Contatti
Transizione energetica Lavora con noi Sustainable Selection
Punti vendita Assistenza
Accedi
Logo Rexel
Logo Rexel
  • Logo Rexel
  • Prodotti Prodotti arrow Rexel
  • Servizi
  • Marchi arrow Rexel
    • Marchi
    • Brand shop
  • Novità
  • Occasioni arrow Rexel
    • Promozioni
    • Outlet
    • Rexel Club
  • Rexel Xpertise Xpertise
  • Azienda arrow Rexel
    • Chi Siamo
    • Servizi digitali
    • Contatti
  • Transizione energetica
  • Lavora con noi
Punti vendita Assistenza Accedi 0 Carrello
search img
Prodotti Categorie Marchi Promozioni News

Prodotti

Scopri tutti
Carica altri risultati

Categorie

Scopri tutti

    Marchi

    Scopri tutti

      Promozioni

      Scopri tutti

        News

        Scopri tutti
          •
          Conosci il codice prodotto?
          Acquisto rapido
          Carrello
          0
          Carrello
          img modal app rexel italia
          img modal app rexel italia
          App Rexel Italia

          Scarica e installa la nostra app per accedere
          a tutti i servizi ovunque tu sia!

          Scarica ora
          share-google-play share-apple-store

          ›

          SFS 4 2C BK

          WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti WEIDMULLER
          Cod. Rexel WD2941480000
          Cod. Produttore 2941480000
          Cod. EAN 4099986710948
          ico prodotto green
          ico prodotto sustainable
          SFS 4 2C BK

          Chiedi ai nostri tecnici

          Contattaci Contattaci Parla con il customer care dedicato Fissa una consulenza Fissa una consulenza Ti affiancheremo passo dopo passo Scrivici Scrivici Parla con il tuo customer care dedicato Punti vendita Punti vendita Negozi di materiale elettrico vicino a te
          SFS 4 2C BK
          WD2941480000 WEIDMULLER
          € 0 x 1 pz.
          Hai la partita iva?
          Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato

          Disponibilità:

          import
          Registrati o accedi al tuo account e verifica disponibilità e tempi di consegna. Clicca qui.

          Prodotto non rendibile

          pz.
          Q.tà consigliata info

          Prodotti simili WEIDMULLER

          Morsettiera A2C 2.5 PE rame stagno installazioni elettriche professionali
          Morsetti
          WEIDMULLER

          Morsettiera A2C 2.5 PE rame stagno installazioni elettriche profe...

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: WD1521680000
          Cod. Produttore: 1521680000
          Cod. EAN: 4050118328189
          Alimentatore PRO ECO3 240W 24V 10A design compatto impianti elettrici
          Alimentatori Switching
          WEIDMULLER

          Alimentatore PRO ECO3 240W 24V 10A design compatto impianti elett...

          € 290,08 x 1 pz.
          Cod. Rexel: WD1469540000
          Cod. Produttore: 1469540000
          Cod. EAN: 4050118275759
          Alimentatore PRO ECO 72W 24V 3A compatto per impianti elettrici
          Alimentatori Switching
          WEIDMULLER

          Alimentatore PRO ECO 72W 24V 3A compatto per impianti elettrici

          € 126,11 x 1 pz.
          Cod. Rexel: WD1469470000
          Cod. Produttore: 1469470000
          Cod. EAN: 4050118275711
          Alimentatore PRO ECO 480W 24V 20A per automazione industriale
          Alimentatori Switching
          WEIDMULLER

          Alimentatore PRO ECO 480W 24V 20A per automazione industriale

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: WD1469510000
          Cod. Produttore: 1469510000
          Cod. EAN: 4050118275483
          Alimentatore PRO ECO 240W 24V 10A per impianti elettrici professionali
          Alimentatori Switching
          WEIDMULLER

          Alimentatore PRO ECO 240W 24V 10A per impianti elettrici professi...

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: WD1469490000
          Cod. Produttore: 1469490000
          Cod. EAN: 4050118275599
          Alimentatore PRO ECO 120W 24V 5A per impianti elettrici professionali
          Alimentatori Switching
          WEIDMULLER

          Alimentatore PRO ECO 120W 24V 5A per impianti elettrici professio...

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: WD1469480000
          Cod. Produttore: 1469480000
          Cod. EAN: 4050118275476
          https://rexel.it/prodotto/sfs-4-2c-bk-1457431 2941480000 0,0000 SFS 4 2C BK https://rexel.it/Content/images/default-ico.png WEIDMULLER

          Prodotto aggiunto al carrello

          Da noi trovi anche tutti gli accessori per completare il tuo acquisto. Non perderti nulla!
          Vai al carrello
          0 0.00