Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2719150000
Cod. Produttore
2719150000
Cod. EAN
4050118888188

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SFM 3/12 2.5-3.3 MM WS
  • Serie: SlimFix

Documentazione tecnica

Scatola a parete media di colore bianco realizzata in plastica resistente, ideale per installazioni elettriche. Progettata per garantire protezione e facilità di montaggio, offre un design funzionale adatto a diverse applicazioni. La presenza di etichetta integrata facilita l’identificazione e l’organizzazione degli impianti. Questo prodotto combina robustezza e praticità, risultando una soluzione affidabile per l’alloggiamento di componenti elettrici. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Bloccare

colore

Bianco

larghezza

5,4 mm

tipo

A parete media

lunghezza

12 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,5 ... 3,3 mm

diametro filo

1,5 ... 2,5 mm

Serie

SlimFix

Produttore

Marcatori cavi SFM 3/12 2.5-3.3 mm per installazioni elettriche professionali