Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2719090000
Cod. Produttore
2719090000
Cod. EAN
4050118888126

Informazioni di prodotto

Il prodotto SFM 2/12 1.8-2.5 MM WS offre prestazioni elevate e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie a un design studiato per un montaggio rapido
  • Risparmio di tempo durante l’assemblaggio
  • Compatibilità con conduttori da 1.8 a 2.5 mm²

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili e sicure
  • Durata prolungata del materiale elettrico
  • Efficienza energetica garantita da componenti di qualità
SFM 2/12 è un prodotto elettrico progettato per l'installazione con conduttori di sezione compresa tra 1.8 e 2.5 mm². Questo materiale garantisce affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche, assicurando una perfetta conduzione e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza, si distingue per la qualità dei materiali utilizzati e la facilità di montaggio. Descrizione del produttore: Il prodotto SFM 2/12 1.8-2.5 MM WS è un materiale elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle installazioni. La sua struttura è studiata per supportare conduttori con sezione da 1.8 a 2.5 millimetri quadrati, assicurando una connessione stabile e sicura. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza, facilitando il montaggio e l'integrazione nei sistemi elettrici. La qualità dei materiali utilizzati contribuisce a una lunga durata e a una protezione efficace contro usura e sollecitazioni elettriche.

Produttore

SFM 2/12 1.8-2.5 MM WS materiale elettrico per connessioni sicure e montaggio rapido