Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1025310000
Cod. Produttore
1025310000
Cod. EAN
4032248746361

Informazioni di prodotto

SFC 3/30 MC NE WS

Documentazione tecnica

SFC 3/30 MC NE WS è un prodotto realizzato con materiali di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata. La sua tipologia e il design sono studiati per garantire una perfetta integrazione e funzionalità in impianti elettrici professionali. Il prodotto è disponibile con etichetta per una facile identificazione e gestione. La combinazione di caratteristiche tecniche lo rende una soluzione efficiente e sicura per l’installazione elettrica. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

colore

Bianco

larghezza

12,5 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete media

lunghezza

30 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

3,5 ... 7 mm

diametro filo

4 ... 10 mm

Serie

SlimFix Clip

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo uso elettrico professionale