Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1758320001
Cod. Produttore
1758320001
Cod. EAN
4032248019427

Informazioni di prodotto

SFC 2/12 MC NE WS

Documentazione tecnica

SFC 2/12 MC NE WS è un componente elettrico realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura è ottimizzata per un facile montaggio e un'efficace connessione, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza. Il prodotto presenta un design funzionale e una finitura curata, adatta a diverse esigenze di installazione nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

colore

Bianco

larghezza

5,8 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete media

lunghezza

12 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

3 ... 5 mm

diametro filo

3 ... 4 mm

Serie

SlimFix Clip

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo applicazioni elettriche