Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1747320001
Cod. Produttore
1747320001
Cod. EAN
4008190995478

Informazioni di prodotto

SFC 1/12 MC NE WS

Documentazione tecnica

SFC 1/12 MC NE WS è un componente elettrico realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura è studiata per un’installazione semplice e sicura, adatta a diverse applicazioni nel settore elettrico. Il prodotto presenta una finitura neutra che si integra facilmente in vari contesti, assicurando funzionalità e resistenza. La presenza di un’etichetta facilita l’identificazione e la gestione durante l’uso e la manutenzione. Questo articolo rappresenta una soluzione efficiente per chi cerca componenti elettrici performanti e di qualità. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

colore

Bianco

larghezza

5,8 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete media

lunghezza

12 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2 ... 3,5 mm

diametro filo

0,75 ... 2,5 mm

Serie

SlimFix Clip

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo, alta affidabilità settore elettrico