Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSFD3002183040
Cod. Produttore
SFD3002183040
Cod. EAN
4099854640445

Informazioni di prodotto

SURFACE DISC 300 V 21W ML 83040
luminaire da parete e soffitto moderna con Multi Color e Multi Lumen. Caratteristiche del prodotto: Tipo di protezione: IP54 (parete e soffitto). Resistenza agli urti: IK10. Durata (L80/B10): fino a 75.000 h (a 25 °C). Alloggiamento in policarbonato (PC), diffusore in PC. Temperatura ambiente in funzione: -20…+45 °C. Prova del filo incandescente in conformità alla norma IEC 695-2-1: 850 °C. Morsettiera a 3 o 5 poli, sezione trasversale del cavo fino a 5 x 2,5 mm². Possibile cablaggio passante. Solo per uso interno, non adatto per uso esterno. Versioni disponibili della famiglia SF DISC: dimmerabile, on/off, DALI-2, funzione DALI-2 SENSORS e/o illuminazione di emergenza.. Vantaggi del prodotto: Estremamente versatile grazie al CCT selezionabile e agli step di potenza (Multi Color/Multi Lumen) sul driver. Apparecchio per interni con elevata efficienza luminosa fino a 120 lm/W. Elevata consistenza del colore con SDCM 3. Connessione senza l'ausilio di attrezzi grazie al pulsante del connettore. Sistema di bloccaggio semplice per impedire l'accesso non autorizzato. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per apparecchi di superficie con lampade CFLni integrate. Corridoi. Scale. Bagni. Hall. Apparecchiatura / Accessori: Viti e tasselli di montaggio inclusi. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche..

Serie

SURFACE_DISC

Produttore

Plafoniera LED da parete e soffitto 21W Multi Color Multi Lumen IP54 IK10 per interni