Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSURC500FRAMEW
Cod. Produttore
SURC500FRAMEWT
Cod. EAN
4058075834187

Informazioni di prodotto

SURFACE CIRCULAR FRAME 500 FRAME WT
Descrizione del produttore: Cornice decorativa per SURFACE CIRCULAR 500. Caratteristiche del prodotto: Disponibile nei colori nero / oro (come RAL790-5 / RAL260-M) e bianco (come RAL110-1). Telaio in metallo. Vantaggi del prodotto: Estensione del design per un aspetto più decorativo. Permette luce diretta e luce accentuata al soffitto. Installazione facile e veloce. Aree di applicazione: Estensione per SURFACE CIRCULAR 500. Apparecchiatura / Accessori: Copertura di ricambio disponibile opzionalmente.

colore

Bianco

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento decorativo

diametro

560 mm

lunghezza

560 mm

altezza/profondità

105 mm

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

Accessorio

Serie

SURFACE CIRCULAR FRAME

Produttore

SF CIRCULAR 500 FRAME WT