Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /
Informazioni di prodotto
colore
Nero
Angolo del fascio luminoso
120 GRADO
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Elemento decorativo
diametro
560 mm
lunghezza
altezza/profondità
105 mm
uscita della luce
Diretto
Tipo fascio luminoso
Simmetrico
Accessorio
Serie
SURFACE CIRCULAR FRAME
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te