Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSURC500COVER
Cod. Produttore
SURC500COVER
Cod. EAN
4099854064395

Informazioni di prodotto

SURFACE CIRCULAR COVER 500 COVER
Descrizione del produttore: Copertura sostitutiva. Caratteristiche del prodotto: Schermo in PMMA. Resistenza agli impatti: IK03. Vantaggi del prodotto: Facile sostituzione della copertura senza cambiare l'apparecchio. Aree di applicazione: Copertura di ricambio SURFACE CIRCULAR 350 3CCT. Apparecchiatura / Accessori: Copertura di ricambio disponibile opzionalmente.

colore

Bianco

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

diametro

500 mm

lunghezza

500 mm

altezza/profondità

105 mm

tipo di copertura

Opale

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

SURFACE CIRCULAR COVER

Produttore

SF CIRCULAR 500 COVER