Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /
Informazioni di prodotto
colore
Bianco
Angolo del fascio luminoso
120 GRADO
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Copertura
diametro
400 mm
lunghezza
altezza/profondità
112 mm
materiale
Plastica
tipo di copertura
Opale
uscita della luce
Diretto
riflettore perforato
esecuzione della griglia/riflettore
Altro
Diffusore luce
Accessorio
Parte di ricambio
Serie
SURFACE CIRCULAR COVER
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te