Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSURC350188303
Cod. Produttore
SURC35018830SG3
Cod. EAN
4058075314931

Informazioni di prodotto

SURFACE CIRCULAR 350 SENSOR 18 W 3000 K IP44 WT
Descrizione del produttore: Caratteristiche prodotto
  • Sensore ad alta frequenza per il rilevamento di luce diurna e movimento
  • Ampiezza fascio luminoso: 120°
  • Tipo di protezione: IP44 (montaggio a soffitto), IP20 (montaggio a parete)
  • Resistenza agli impatti: IK03
  • Alloggiamento in alluminio e coperchio in PMMA
  • Temperatura ambiente durante il funzionamento: da -20 a 40 °C
Vantaggi prodotto
  • Facile regolazione del rilevamento di raggio d'azione, luce diurna e tempo di tenuta del sensore
  • Elevata efficienza luminosa
  • Risparmi energetici fino al 55 % in confronto agli apparecchi che usano CFL
  • Installazione facile e veloce
  • Luce estremamente uniforme
  • La copertura chiara protegge il riflettore da polvere e contatto
  • 3 anni di garanzia
Aree applicative
  • Corridoi
  • Scale
  • Bagni
  • Hall
Apparecchiatura / Accessori
  • Copertura sostitutiva opzionale disponibile

Referenze/linksPer la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per applicazione

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

acciaio

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica opalina

esecuzione della griglia

opaco

tipo di tensione

AC

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

EV014417

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP44

resistenza agli urti

IK03

classe di protezione

I

con segnalatore di movimento

con fotocellula

prestazioni del sistema

18.00 W

flusso luminoso effettivo

1440 lm

colore della luce

bianco

temperatura del colore

30 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

115.0 mm

numero di poli

2

Serie

SURFACE CIRCULAR 350 SENSOR