Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSURC50042840P
Cod. Produttore
SURC50042840PS
Cod. EAN
4099854042133

Informazioni di prodotto

SURFACE CIRCULAR 500 PS 42W 840 IP44 PS
Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto con IP44 e selezione di potenza (PS). Caratteristiche del prodotto: Tipo di protezione: IP44 (montaggio a soffitto), IP20 (montaggio a parete). Lunga durata (L70/B10): fino a 50.000 ore (a 25°C). Resistenza agli impatti: IK03. Alloggiamento in alluminio e coperchio in PMMA. Temperatura ambiente durante il funzionamento: da -20 a 40 °C. Solo per uso interno, non adatto per uso esterno. Vantaggi del prodotto: Altamente versatile grazie ai livelli di potenza selezionabili (Power Select - PS) sul driver. Apparecchio per interni ad alta efficienza luminosa. Risparmi energetici fino al 55 % in confronto agli apparecchi che usano CFL. Installazione facile e veloce. Luce estremamente uniforme. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Corridoi. Scale. Bagni. Hall. Apparecchiatura / Accessori: Copertura sostitutiva opzionale disponibile. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra..

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

500 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Opaco

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

2

lunghezza

500 mm

altezza/profondità

105 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

42 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3500 lm

Colore luce

Bianco

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

45000 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

40000 h

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

83 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

17

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

11

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Stadi

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

E

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

180 ... 180 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

SURFACE CIRCULAR 500 PS

Produttore

SF CIRC 500 V 42W 840 IP44 PS