Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSFC350183CCTS
Cod. Produttore
SFC350183CCTS
Cod. EAN
4099854042096

Informazioni di prodotto

SURFACE CIRCULAR 350 3CCT SENSOR 18W 3CCT IP44
Apparecchio da parete e soffitto con IP44, sensore ad alta frequenza e CCT selezionabile. Caratteristiche del prodotto: Sensore ad alta frequenza per il rilevamento di luce diurna e movimento. Tipo di protezione: IP44 (montaggio a soffitto), IP20 (montaggio a parete). Resistenza agli impatti: IK03. Alloggiamento in alluminio e coperchio in PMMA. Temperatura ambiente durante il funzionamento: da -20 a 40 °C. Solo per uso interno, non adatto per uso esterno. Vantaggi del prodotto: Facile regolazione del rilevamento di raggio d'azione, luce diurna e tempo di tenuta del sensore. Apparecchio per interni ad alta efficienza luminosa. Altamente versatile grazie al CCT selezionabile in 3000K, 4000K e 5000K. Altezza complessiva ridotta di soli 75 mm rispetto alla versione standard. Risparmi energetici fino al 55 % in confronto agli apparecchi che usano CFL. Installazione facile e veloce. Luce estremamente uniforme. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Corridoi. Scale. Bagni. Hall. Apparecchiatura / Accessori: Copertura di ricambio disponibile opzionalmente.

Serie

SURFACE_CIRCULAR_350_3CCT_SENSOR

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Apparecchio sensore alta frequenza 18W CCT selezionabile 3000-5000K IP44 interni corridoi scale bagni hall

€ 60,66 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info