Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1919470000
Cod. Produttore
1919470000
Cod. EAN
4032248555765

Informazioni di prodotto

SF 2/12 MC NE GE V2

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1919470000 è un materiale elettrico caratterizzato da elevate prestazioni e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e sicurezza nell’installazione elettrica. La sua struttura è progettata per facilitare il montaggio e assicurare una connessione stabile. Ideale per applicazioni professionali, combina funzionalità e resistenza, offrendo una soluzione efficiente per impianti elettrici moderni. La presenza di etichettatura integrata consente una facile identificazione e gestione durante l’installazione e la manutenzione. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

colore

Giallo

larghezza

3,6 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete media

lunghezza

12 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,2 ... 2,9 mm

diametro filo

0,75 ... 1,5 mm

Serie

SlimFix

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo uso elettrico professionale