›

Sezionatore tripolare 400A 3P UL per impianti industriali e media potenza

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABOT400U12P
Cod. Produttore OT400U12P
Cod. EAN 6417019245874

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 400A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Sezionatore
  • Grado protezione: NEMA 1, 3R, 12, IP65
  • Serie: OT400U
  • Certificazioni: UL, CE
  • Conformità RoHS: Sì
  • Accessori inclusi: Albero e maniglia

Descrizione del prodotto

Sezionatore tripolare da 400A progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito elettrico. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici di media potenza, offre una costruzione robusta e conforme agli standard UL. Questo dispositivo assicura un controllo efficiente del flusso di corrente, facilitando operazioni di manutenzione e sicurezza. La sua configurazione a tre poli permette una gestione ottimale dei sistemi trifase, rendendolo un componente essenziale per la protezione e l'isolamento degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Including handle: NEMA 1, 3R, 12, IP65 and shaft

Caratteristiche tecniche

larghezza

226 mm

altezza

220 mm

profondità

105 mm

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

220 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

15 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

400 A

potenza di interruzione a 400 V

220 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

400 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT400U

Sezionatore tripolare 400A 3P UL per impianti industriali e media potenza