Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOT4000E03
Cod. Produttore
OT4000E03
Cod. EAN
6417019551869

Informazioni di prodotto

OT4000E03 SWITCH-DISCONNECTOR

Documentazione tecnica

Sezionatore trifase con portata nominale di 4000 ampere, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile nei sistemi elettrici ad alta potenza. Questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali e infrastrutturali che richiedono un controllo efficiente del flusso di corrente. La costruzione robusta assicura resistenza e durata nel tempo, mentre il design facilita l'installazione e la manutenzione. Adatto per l'uso in quadri elettrici e impianti di distribuzione, il sezionatore offre prestazioni elevate e protezione ottimale per le reti elettriche. Descrizione del produttore: 3-pole, front operated, base mounted switch-diconnector, handle and shaft are not included, terminal bolt kit included

larghezza

514 mm

altezza

410 mm

profondità

146 mm

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

resistenza a corrente di breve durata Icw

80 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT4000E

Produttore

ABB

Sezionatore trifase 3 poli 4000A per impianti industriali e quadri elettrici