›

Sezionatore trifase 200A 3 poli base montaggio per quadri elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 427 8
Cod. Produttore EO 427 8
Cod. EAN 6417019231280

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 200A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Sezionatore
  • Montaggio: Base
  • Serie: OT200E
  • Maniglia e albero: Non inclusi
  • Kit bulloni terminale: Incluso
  • Conformità CE: IEC60947-1/3

Descrizione del prodotto

Sezionatore trifase da 200A progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito elettrico. Ideale per applicazioni industriali e civili, questo dispositivo assicura una gestione efficiente dell'energia e una protezione ottimale degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, offre durata nel tempo e facilità di installazione. Adatto per l'uso in quadri elettrici grazie alle sue caratteristiche tecniche che ne garantiscono prestazioni elevate e sicurezza operativa. Descrizione del produttore: 3-pole, front operated, base mounted switch-diconnector, handle and shaft are not included, terminal bolt kit included

Caratteristiche tecniche

larghezza

145,5 mm

altezza

150 mm

profondità

82,5 mm

corrente nominale permanente Iu

200 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

110 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

8 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

200 A

potenza di interruzione a 400 V

110 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

200 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT200E

Sezionatore trifase 200A 3 poli base montaggio per quadri elettrici industriali e civili