› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Sezionatore trifase 2000A 3 poli base montato per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEE 474 1
Cod. Produttore EE 474 1
Cod. EAN 6417019430744

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 2000A
  • Tipo: Sezionatore
  • Montaggio: Base
  • Maniglia e albero: Non inclusi
  • Kit bulloni terminali: Incluso
  • Serie: OT2000E
  • Conformità: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Sezionatore trifase con portata di 2000 ampere, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito elettrico. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici di grande potenza, assicura elevata capacità di interruzione e robustezza nel tempo. Realizzato con materiali resistenti per un utilizzo duraturo, offre prestazioni ottimali nel controllo e nella gestione dell'energia elettrica. Descrizione del produttore: 3-pole, front operated, base mounted switch-diconnector, handle and shaft are not included, terminal bolt kit included

Caratteristiche tecniche

larghezza

472,5 mm

altezza

376,5 mm

profondità

145,5 mm

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

resistenza a corrente di breve durata Icw

55 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT2000E

Sezionatore trifase 2000A 3 poli base montato per impianti industriali