Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT7234WF/250
Cod. Produttore
T7234WF/250
Cod. EAN
8012199529509

Informazioni di prodotto

Sezionatore MW250 progettato per garantire efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e intuitive
  • Affidabilità elevata per manutenzioni ridotte

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a componenti di alta qualità
  • Funzionamento sicuro e stabile a 690Vac
  • Durata prolungata che riduce i costi di sostituzione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sezionatore standard MEGASWITCH MW250 - 4P - 250A - 690Vac

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come interruttore di sicurezza

bloccabile

adatto per montaggio distributore

adatto per fissaggio a terra

numero di poli

4

corrente nominale permanente Iu

250 A

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

numero di contatti ausiliari, invertitori

3

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

100 kW

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

Produttore

SEZIONATORE MW250 - 4P 250A FRONTAL

€ 314,67 x 1 pz.
(pz.)